{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ABS®, ⌀ držala Ds | 25 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 | |
Držalo | ABS | |
Standard vpenjalnega trna | DIN 69871 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 8000 min-1 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Prevesna dolžina A | 50 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 19 mm | |
Vrsta izdelka | ABS-trn |
Številka izdelka | 239000 25 | |
EAN/GTIN | 4047109045071 | |
Številka proizvajalca | A50 55120 |