Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix® 10-110

Č. pol.: 216950 10-110

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,96 € / ks
  • Od 10 ks
    13,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 030204
Označenie 10-110
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ BK7710
Rezný materiál HM
Počet výmien/rezných hrán 3
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 216950 10-110
EAN/GTIN 2050002046726

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
350
Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
200
Grafit, GRP, CFRP
N
150
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Záhlbník s otočnými reznými platničkami č. 216660.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač