{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ zahĺbenia | 24 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 375 | |
Stopka | Morse kužeľ | |
pre veľkosť skrutiek | M14 | |
⌀ otvoru a | 6 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Morseho kužeľ MK | 2 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Plochý záhlbník |
Číslo položky | 156520 24 | |
EAN/GTIN | 4045197088048 |