{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Sänkdiameter | 24 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 375 | |
Skaft | Morsekona | |
För skruvstorlek | M14 | |
Håldiameter a | 6 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
morsekona MK | 2 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Planförsänkare |
Artikkelkode | 156520 24 | |
EAN / GTIN | 4045197088048 |