Plochý záhlbník bez čapov 15

Č. pol.: 156520 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 375
  • Stopka: Morse kužeľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ zahĺbenia 15 mm
Rezný materiál HSS
Norma DIN 375
Stopka Morse kužeľ
pre veľkosť skrutiek M8
⌀ otvoru a 4 mm
Celková dĺžka L 132 mm
Morseho kužeľ MK 2
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,12 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Plochý záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 156520 15
EAN/GTIN 4045197088017

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
33
Oceľ < 500 N/mm²
P
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
27
Oceľ < 900 N/mm²
P
27
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Záhlbník so špirálovým drážkovaním s čelným otvorom na upínanie rôznych vodiacich čapov. Upevnenie čapu pomocou skrutky v záhlbníku.

Použitie:

Vymeniteľné vodiace čapy umožňujú použiť jeden záhlbník na niekoľko predvŕtaných otvorov rôznych veľkostí.

Poznámka:

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.
Rozmery sa vzťahujú na skrutky DIN 912, 6912, 7984 a ISO 1207. ale s vhodným vodiacim čapom možno záhlbník použiť aj na iné veľkosti skrutiek alebo na stupňovité zahlbovanie.
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
    Záhlbník ⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka