KOMET® záhlbník M12

Č. pol.: 216660 M12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre DIN skrutky s valcovou hlavou M12
Prevedenie stopky stopka Weldon
Vnútorné chladenie áno
Počet rezných hrán Z 1
Počet otočných rezných platničiek 1
⌀ zahĺbenia D1 H13 20 mm
minimálny ⌀ Dmin 13 mm
maximálna hĺbka zahĺbenia l 20 mm
Celková dĺžka Lcelk 100 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
vhodná otočná rezná platnička WOEX
Vymeniteľná doštička č. 216780 − 216910; č. 216950 24-010 / 110
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Druh produktu Záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 216660 M12
EAN/GTIN 4047109013131
Číslo výrobcu F10 10060

Popis

Použitie:

Na vytváranie zahĺbení na skrutky s valcovou hlavou podľa DIN 74 list 2, od M8 s vnútorných chladením.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka