• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Fraise à lamer en poussant avec queue Weldon, pour plaquettes WOEX

Réf.: 216660 M12
Remise
234,73 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit fraises à surfacer
Diamètre des dents, min. Dc 20 mm
Angle, 1er étage 180 degrés
Nombre de dents, total 1
Diamètre de queue DS 25 mm
Longueur totale L 100 mm
Longueur de col A 42,5 mm
Arrosage interne oui
Désignation de la plaquette WOEX 05T3
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL02501015
Exécution barre métrique avec passage de lubrifiant
Dimensions de barre, métriques 25 mm
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 57,5 mm
Type de queue HB
Lubrifiant oui
Référence fabricant Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten WOEX
Diamètre de sortie d 13 mm
Nombre de marches 1
Angle de chanfreinage 180 degrés
Interface interface 1
Epaisseur de plaquette T 3,97 mm
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette WO05T3__3N
Longueur utile L1 20 mm
Poids 280 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage surfaçage (SPL)
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 216660 M12
EAN / GTIN 4047109013131
Réf. fabricant F10 10060
Fabricant/personne responsable CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Description

Utilisation:

Pour la réalisation de lamages pour vis à tête cylindrique suivant DIN 74 p. 2, à partir de M8, avec arrosage interne.