RM-BN8-22.000-H7LB IC08 Rychlovýměnné vystružovací hlavice s levou drážkou z plného karbidu pro vysokorychlostní vystružování průchozích otvorů

Č. pol.: 5100049
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5100049
EAN/GTIN 7291075187465
Číslo výrobcu 5100049
Číslo L L24220 28

Popis

Popis:

Výstružníky s vyměnitelnou hlavou, průměr břitu (DC) 22 mm, délka břitu (L) 12,9 mm, počet drážek (NOF) 8

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 22 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 12.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 20 Stupne
  • Kód velikosti lužka (SSC) BN8