RM-BN8-22.000-H7LB IC08 VHM-povrtala, levi spiralni utor, za skoznje izvrtine, s hitrozamenljivim bajonetnim mehanizmom za HSC-obdelavo

Št. art.: 5100049
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5100049
EAN/GTIN 7291075187465
Številka proizvajalca 5100049
L-število L24220 28

Opis

Opis:

Izstružniki z zamenljivo glavo, premer rezalnega roba (DC) 22 mm, dolžina rezalnega roba (L) 12,9 mm, število žlebov (NOF) 8

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 22 mm
  • Smer (levo)
  • Dolžina rezalnega roba (L) 12,9 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 8
  • Vrtinčni kot (FHA) 20 stopinj
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) BN8