{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 4 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Tolerancia | konfigurovateľný | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Stratégia rezania | HPC | |
Použitie pre typ otvoru | pri slepých otvoroch | |
⌀ rozsah | 3,701 mm - 4,200 mm | |
Dĺžka rezu Lc | 8 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 39 mm | |
Celková dĺžka L | 75 mm | |
Počet rezných hrán z | 4 | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Napájanie f z liateho hliníka | 0,6 mm/ot. | |
Koeficient trenia v referenčnej hodnote ⌀ | 0,1 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Series (Séria) | GARANT Master Alu | |
konfigurovateľné tolerancie | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurovateľné vlastnosti | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Typ výrobku | Výstružník |
Číslo položky | 164405 4 | |
EAN/GTIN | 4062406283872 | |
Číslo výrobcu | 164405 4 |