Základné teleso Stopka MK, s vnútorným chladením 18

Č. pol.: 232273 18
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
  • Prevedenie: 5×D
  • Stopka: Morse kužeľ
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie 5×D
Stopka Morse kužeľ
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie áno
⌀ rozsah Dc 18 mm - 24 mm
Úžitková dĺžka L1 171,5 mm
Morse kužeľ (MK) Veľkosť 3
Upínacie skrutky 232990 TX9
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 232273 18
EAN/GTIN 4062406105945

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10.
S vnútorným chladením.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.
Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka