{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie | 1,5×D | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
⌀ rozsah Dc | 18 mm - 24 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 36 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 3 | |
Upínacie skrutky | 232990 TX9 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 232257 18 | |
EAN/GTIN | 4045197717863 |