Vrták do plného s vymeniteľnými doštičkami kombinovaná stopka ⌀ stopky 20 mm 19,5

Č. pol.: 232302 19,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 3×D
  • Stopka: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Použite vrtáka: Stredenie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: MTC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý-⌀ D 19,5
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 3×D
Stopka DIN 6535 HE, DIN 6595
Použite vrtáka Stredenie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania MTC
Úžitková dĺžka L1 60 mm
Dĺžka previsu LA 84 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Dĺžka stopky Ls 50 mm
Maximálna hranica prestavenia Vmax 0,25 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 030204
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239700 6IP (0,6 Nm)
Počet rezných hrán Z 1
Celková dĺžka L 134 mm
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 232302 19,5
EAN/GTIN 4045197351784

Popis

Prevedenie:

Vysoká stabilita a najvyššia spoľahlivosť procesu.
S ⌀ stopky 20 mm, vhodné najmä na poháňané nástroje (pozri skupinu 31).

Použitie:

Na stacionárne a rotačné použitie.
Na vŕtanie bez vzniku rýh pri spätnom chode a vysokú rozmerovú presnosť (cca ±0,1 mm).
Vhodné aj na stroje s nízkym výkonom pohonu. Špeciálne pre MTC (Multi Task Cutting) na novej generácii sústružníckych/frézovacích centier (MTM).

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky WOEX 030204.

Poznámka:

Stupňovité nástroje do 2 stupňov sa dodávajú na vyžiadanie podľa vašich špecifikácií. (Minimálne objednávacie množstvo: 2 kusy).
Formulár na podanie žiadosti nájdete v e-shope na stránke produktu v časti „Formuláre“.
POZOR!
Pri prevŕtaní odpadáva kotúčový zvyšok materiálu.
Pri otáčajúcich sa obrobkoch vzniká nebezpečenstvo úrazu.
Vykonajte, prosím, potrebné ochranné opatrenia.