Vändskärsborr kombiskaft Skaft 20 mm 3×D 19,5 mm GARANT

Article no.: 232302 19,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
8 styck i lager
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 3×D
  • Skaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Borranvändning: Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell⌀ D 19,5
Borrdjup för vändskärsborr upp till 3×D
Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595
Borranvändning Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
Invändig ja
Bearbetningsstrategi MTC
Effektiv längd L1 60 mm
Utkragningslängd LA 84 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Skaftlängd Ls 50 mm
Högsta justeringsgränsvärde Vmax 0,25 mm
ISO-kod vändskär WOEX 030204
Skruvsats förvändskär 239700 6IP (0,6 Nm)
Antal skär Z 1
totallängd L 134 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 232302 19,5
EAN / GTIN 4045197351784

Beskrivelse

Utförande:

God stabilitet och mycket hög processäkerhet.
Med skaft-⌀ 20 mm, särskilt passande för verktyg med drivning (se grupp 31).

Användningsdata:

För fast och roterande användning.
För borrhål utan återgångsrepor och exakt måttnoggrannhet (ca ± 0,1 mm).
Även lämpliga för maskiner med låg spindeleffekt. Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens svarv- och fleroperationsmaskiner (MTM).

Passar till:

Vändskär WOEX 030204.

Anmärkning:

Stegverktyg upp till 2 steg enligt dina anvisningar kan levereras på förfrågan. (Minsta orderkvantitet: 2 st).
Förfrågningsformuläret finns i vår e-shop på produktsidan under ”Formulär”.
OBS!
En skiva faller av när borret går igenom materialet.
Risk för personskador i samband med roterande arbetsstycken.
Vidta skyddsåtgärder.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar
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
    ⌀ DC m7 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen