Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vymeniteľnými doštičkami ABS 50 20

Č. pol.: 236635 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 3×D
  • Stopka: ABS
  • Použite vrtáka: Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria KUB Trigon®
Menovitý-⌀ D 20
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 3×D
Stopka ABS
Použite vrtáka Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie
Vnútorné chladenie áno
Úžitková dĺžka L1 60 mm
Dĺžka previsu LA 95 mm
ABS® ⌀ stopky Ds 50 mm
dosiahnuteľný maximálny ⌀ vďaka modulovaniu 21 mm
Maximálna hranica prestavenia Vmax 0,5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 040304 18-...
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Počet rezných hrán Z 1
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236635 20
EAN/GTIN 4047109099555
Číslo výrobcu V30 72001

Popis

Prevedenie:

  • Špeciálny výrobný postup pre mimoriadne veľké priestory na triesky pri zachovaní najvyššej tuhosti.
  • Špecifický sklon otočných rezných platničiek, aby pri vŕtaní v spätnom chode nevznikali ryhy a aby sa dosiahla vysoká presnosť rozmerov (spravidla ±0,1 mm).
  • Vnútorné chladenie priamo na rezných hranách (sofistikovaná geometria ideálna na mazanie v minimálnom množstve).
  • Postačuje tlak chladiva 3 − 10 bar.
  • Na stacionárne a rotačné použitie.
  • Vyosené vŕtanie: V závislosti od ⌀ do 1,5 mm.

Použitie:

S vymeniteľnými reznými doštičkami č. 236740237080.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných doštičiek).

Poznámka:

  • Pozor! Pri prevŕtaní odpadáva kotúčový zvyšok materiálu. Pri otáčajúcich sa obrobkoch vzniká nebezpečenstvo úrazu! Vykonajte, prosím, potrebné ochranné opatrenia.
  • Na vyžiadanie − ľavorezný; − 2×D, − iný ⌀; − špeciálne vyhotovenia − tlmič torzného kmitania na ABS pre obrábanie s minimom vibrácií pri maximálnej životnosti a minimálnej hladine hluku.