Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 37

Č. pol.: 234015 37
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 5×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Použite vrtáka: vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Elektrická vŕtačka
Menovitý-⌀ D 37
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 5×D
Stopka ISO 9766
Použite vrtáka vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Úžitková dĺžka L1 185 mm
Dĺžka previsu LA 212 mm
⌀ stopky Ds 40 mm
Dĺžka stopky Ls 68 mm
Maximálna hranica prestavenia Vmax 0,25 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 110509
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239700 15IP (2,8 Nm)
Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Počet rezných hrán Z 1
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 234015 37
EAN/GTIN 4045197697455

Popis

Prevedenie:

Chladiace kanály umiestnené v skrutkovici vrtáka zabezpečujú maximálnu stabilitu, pretože jadro vrtáka nie je oslabené.
Tolerancia otvorov: −0,1 / +0,35 mm

Popis:

Pre najvyšší výkon a presnosť rozmerov. Aj na náročné situácie pri vŕtaní do 5×D.

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky SOGX 110509.

Odporúčanie:

Pri vŕtaní znížte rýchlosť posuvu na 70 %.

Poznámka:

Ďalšie medzirozmery v rozmeroch 1/10 sú k dispozícii na vyžiadanie.