{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Elektrická vŕtačka | |
| Menovité -⌀ DC | 33,5 mm | |
| Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 5×D | |
| Stopka | ISO 9766 | |
| Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Stratégia obrábania | HPC | |
| Úžitková dĺžka L1 | 170 mm | |
| Dĺžka previsu LA | 195 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 40 mm | |
| Dĺžka stopky Ls | 68 mm | |
| Maximálna hranica prestavenia Vmax | 0,25 mm | |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 110509 | |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
| Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
| Počet rezných hrán Z | 1 | |
| Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
| Číslo položky | 234015 33,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197697387 | |
| Číslo výrobcu | 234015 33,5 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |