{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Elektrická vŕtačka | |
Menovitý-⌀ D | 31 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 155 mm | |
pre ⌀ palca | 1 7/32 palec | |
Dĺžka previsu LA | 179 mm | |
⌀ stopky Ds | 40 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 68 mm | |
Maximálna hranica prestavenia Vmax | 0,25 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 100408 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 234015 31 | |
EAN/GTIN | 4045197697332 |