Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 27,5

Č. pol.: 234000 27,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 2×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Použite vrtáka: vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Elektrická vŕtačka
Menovitý-⌀ D 27,5
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 2×D
Stopka ISO 9766
Použite vrtáka vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Úžitková dĺžka L1 56 mm
Dĺžka previsu LA 78 mm
⌀ stopky Ds 32 mm
Dĺžka stopky Ls 60 mm
Maximálna hranica prestavenia Vmax 0,25 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 100408
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239700 10IP (2,8 Nm)
Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Počet rezných hrán Z 1
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 234000 27,5
EAN/GTIN 4045197739827

Popis

Prevedenie:

Chladiace kanály umiestnené v skrutkovici vrtáka zabezpečujú maximálnu stabilitu, pretože jadro vrtáka nie je oslabené.
Tolerancia otvorov: −0,1 / +0,3 mm

Popis:

Pre najvyšší výkon a presnosť rozmerov. Aj na náročné situácie pri vŕtaní do 5×D.

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky SOGX 100408.

Poznámka:

Ďalšie medzirozmery v rozmeroch 1/10 sú k dispozícii na vyžiadanie.