GD-DH 11.00-25D-M20-06 Vrták s vyměnitelnými destičkami s jedním břitem pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru.

Č. pol.: 4807702
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
Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4807702
EAN/GTIN 7291075483048
Číslo výrobcu 4807702
Číslo L L24020 498

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 11 mm, efektivní délka (LU) 301,8 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 11 mm
  • Funkcní délka (LF) 329 mm
  • Skupina délek 25xD
  • Délka stopky (LS) 50 mm
  • Použitelná délka (LU) 301.8 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo