GD-DH 11.00-20D-M20-06 Vrták s vyměnitelnými destičkami s jedním břitem pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru.

Č. pol.: 4803583
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4803583
EAN/GTIN 7291075483024
Číslo výrobcu 4803583
Číslo L L24020 376

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 11 mm, efektivní délka (LU) 241,8 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 11 mm
  • Funkcní délka (LF) 269 mm
  • Skupina délek 20xD
  • Délka stopky (LS) 50 mm
  • Použitelná délka (LU) 241.8 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo