GD-DH 0.625-25D-I1-07 Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Č. pol.: 4843924
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4843924
EAN/GTIN 7291075355246
Číslo výrobcu 4843924
Číslo L L24020 323

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 5/8″, Celková délka (OAL) 19,529″, použitelná délka (LU) 15,827″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 5/8″
  • Desetinný ekvivalent: 0.625″
  • Funkcní délka (LF): 17.24″
  • Skupina délek: 25xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TOGT 07
  • Celková délka (OAL): 19.529″
  • Délka stopky (LS): 2.21″
  • Použitelná délka (LU): 15.827″

Vhodné výrobky

Príslušenstvo