GD-DH 0.437-45D-I0.75-06 Vrták s vyměnitelnými destičkami s jedním břitem pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru.

Č. pol.: 4811822
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4811822
EAN/GTIN 7291075482898
Číslo výrobcu 4811822
Číslo L L24020 269

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 0,437″, použitelná délka (LU) 21,331″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.437″
  • Desetinný ekvivalent: 0.437″
  • Funkcní délka (LF): 22.401″
  • Skupina délek: 45xD
  • Délka stopky (LS): 1.968″
  • Použitelná délka (LU): 21.331″

Vhodné výrobky

Príslušenstvo