DSTR-EC 136.00-147.99 Jednotrubový vrták s vnějším závitem se 4 rozběhy, patrony a nastavitelným průměrem (průměr 100-328 mm)

Č. pol.: 4833237
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4833237
EAN/GTIN 7291075466973
Číslo výrobcu 4833237
Číslo L L24020 208

Popis

Popis:

Vrtací tělesa s WSP

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 125 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I26
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 147.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 136 mm
  • Funkcní délka (LF) 204 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo