DSD-EF 65.01-66.99-FB Jednotrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory s vnějším závitem pro vysoké rychlosti posuvu

Č. pol.: 4856680
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FINEBEAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4856680
EAN/GTIN 7291075450729
Číslo výrobcu 4856680
Číslo L L24020 170

Popis

Popis:

Vrtací těleso s WSP, celková délka (OAL) 149 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 52 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I18
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 66.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 65.01 mm
  • Celková délka (OAL) 149 mm