DSD-EF 28.01-28.70-FT Jednotrubicové vrtací hlavice pro hluboké otvory se čtyřdrážkovým vnějším závitem pro destičky Trigon.

Č. pol.: 4810978
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4810978
EAN/GTIN 7291075424478
Číslo výrobcu 4810978
Číslo L L24020 641

Popis

Popis:

  • Těleso vrtáku s WSP
  • Celková délka (OAL): 74,57 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 21 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts): TS-I7
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Coolant Thru
  • Maximální prumer rezu (DCX): 28.7 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN): 28.01 mm
  • Celková délka (OAL): 74.57 mm