DR59.5-119-38.1-16-2D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 2xD

Č. pol.: 3201821
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
Séria DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3201821
EAN/GTIN 7291075185270
Číslo výrobcu 3201821
Číslo L L24150 130

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 2,344″, Celková délka (OAL) 9,19″, použitelná délka (LU) 4,69″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2.344″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 2.344″
  • Desetinný ekvivalent: 2.344″
  • Prumer príruby (DF): 2.362″
  • Funkcní délka (LF): 6.12″
  • Skupina délek: 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMT 16
  • Celková délka (OAL): 9.19″
  • Délka upínace (LPR): 6.19″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3″
  • Použitelná délka (LU): 4.69″