DR50.8-203-38.1-16-4D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 4xD

Č. pol.: 3201511
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
Séria DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3201511
EAN/GTIN 7291075204872
Číslo výrobcu 3201511
Číslo L L24150 346

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 2″, Celková délka (OAL) 12,42″, použitelná délka (LU) 8″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 2.145″
  • Desetinný ekvivalent: 2″
  • Prumer príruby (DF): 2.362″
  • Funkcní délka (LF): 9.36″
  • Skupina délek: 4xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMT 16
  • Celková délka (OAL): 12.42″
  • Délka upínace (LPR): 9.42″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3″
  • Použitelná délka (LU): 8″