DR15.9-080-19.05-05-5D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 3202577
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
Séria DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3202577
EAN/GTIN 7291075289336
Číslo výrobcu 3202577
Číslo L L24150 364

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 5/8″, Celková délka (OAL) 6,97″, použitelná délka (LU) 3,13″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 5/8″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.679″
  • Desetinný ekvivalent: 0.625″
  • Prumer príruby (DF): 1.09″
  • Funkcní délka (LF): 3.951″
  • Skupina délek: 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMX 05
  • Celková délka (OAL): 6.97″
  • Délka upínace (LPR): 3.97″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3″
  • Použitelná délka (LU): 3.13″