SOMX 050204-HD IC808 Destičky pro vrtáky DR pro obrábění uhlíkové oceli a měkkých materiálů obrobků.

Č. pol.: 5567137
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DR-TWIST
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5567137
EAN/GTIN 7291075327809
Číslo výrobcu 5567137
Číslo L L24160 35

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, průměr mezikruží (IC) 5,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,4 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 5.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.4 mm

Vhodné výrobky

Upínač