DFN 390-059-32A-1.5D-IQ Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 1,5xD

Č. pol.: 3203631
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
Séria CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203631
EAN/GTIN 7291075368949
Číslo výrobcu 3203631
Číslo L L24040 871

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 39 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 39,0, celková délka (OAL) 163,4 mm, efektivní délka (LU) 59 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 39 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 40 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 39 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Funkcní délka (LF) 94.97 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 39.0
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HFP 390
  • Celková délka (OAL) 163.4 mm
  • Délka špicky britu(PL) 8.43 mm
  • Délka upínace (LPR) 103.4 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 59 mm