IFP 390-SPADE IQ IC908 Výměnné vyvrtávací hlavice DFN pro nerezovou ocel (ISO M) a vysokoteplotní slitiny (ISO S)

Č. pol.: 3330591
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
Séria CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3330591
EAN/GTIN 7291075452655
Číslo výrobcu 3330591
Číslo L L24050 2412

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 39 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 39,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka vedení (LPR) 22 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 39 mm
  • Funkcní délka (LF) 16.07 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 39.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 5.928 mm
  • Délka upínace (LPR) 22 mm