DFN 350-280-32A-8D-IQ Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 8xD

Č. pol.: 3203609
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
Séria CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203609
EAN/GTIN 7291075364675
Číslo výrobcu 3203609
Číslo L L24040 31

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 35 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 35.0, celková délka (OAL) 380,3 mm, efektivní délka (LU) 280 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 35 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 35.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 35 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Funkcní délka (LF) 312.65 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 35.0
  • Skupina délek 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HFP 350
  • Celková délka (OAL) 380.3 mm
  • Délka špicky britu(PL) 7.65 mm
  • Délka upínace (LPR) 320.3 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 280 mm