HFP 355-SPADE IQ IC908 Vrtací hlavice pro obrábění oceli (ISO P) a litiny (ISO K)

Č. pol.: 5567056
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
Séria CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5567056
EAN/GTIN 7291075315196
Číslo výrobcu 5567056
Číslo L L24050 86

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr břitu (DC) 35,5 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 35,0, úhel 1. stupně (SIG) 137 stupňů.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 1 mm
  • Prumer rezu (DC) 35.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 12.1 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 35.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 19.7 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 137 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 7.65 mm