DFN 350-105-32A-3D-IQ Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 3xD

Č. pol.: 3203378
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
Séria CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203378
EAN/GTIN 7291075314946
Číslo výrobcu 3203378
Číslo L L24040 831

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr řezné destičky (DC) 35 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 35.0, celková délka (OAL) 205,3 mm, efektivní délka (LU) 105 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 35 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 35.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 35 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Funkcní délka (LF) 137.65 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 35.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HFP 350
  • Celková délka (OAL) 205.3 mm
  • Délka špicky britu(PL) 7.65 mm
  • Délka upínace (LPR) 145.3 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 105 mm