• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

DFN 350-105-32A-3D-IQ Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and Flat Shank. Drilling Depth: 3xD

Réf.: 3203378
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3203378
EAN / GTIN 7291075314946
Réf. fabricant 3203378
Article hors catalogue L24040 831

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 35 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 35.0, Longueur hors tout (OAL) 205.3 mm, Longueur utile (LU) 105 mm

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 35 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 35.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 35 mm
  • Diamètre collerette (DF) 42 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 137.65 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 35.0
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) HFP 350
  • Longueur hors tout (OAL) 205.3 mm
  • Point Length (PL) 7.65 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 145.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 60 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 105 mm