DCNT175-036-19.05-3/4UNF Těleso vrtáku s výměnnými hlavami, fazetovacími destičkami, vnitřní chladicí kapalinou a jednou plochou stopkou. Používá se pro otvory před závitováním

Č. pol.: 3203909
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria PRE-THREAD
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203909
EAN/GTIN 7291075380019
Číslo výrobcu 3203909
Číslo L L24040 216

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC) 0,689″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 17,0, Celková délka (OAL) 2,729″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.689″
  • Prumer rezu 2 (DC_2): 0.945″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.705″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.669″
  • Desetinný ekvivalent: 0.689″
  • Prumer príruby (DF): 1.063″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 17.0
  • Celková délka (OAL): 2.729″
  • Délka špicky britu(PL): 0.106″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.97″
  • Délka špicky (SDL): 1.4″