HCP 176-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K).

Č. pol.: 5567999
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
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
Séria SUMOCHAMIQ
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5567999
EAN/GTIN 7291075334463
Číslo výrobcu 5567999
Číslo L L24050 298

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr břitu (DC) 17,6 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 17,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 st.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.87 mm
  • Prumer rezu (DC) 17.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.33 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 17.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.9 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.57 mm