DCNT108-027-15.87-1/2UNC Těleso vrtáku s výměnnými hlavami, fazetovacími destičkami, vnitřní chladicí kapalinou a jednou plochou stopkou. Používá se pro otvory před závitováním

Č. pol.: 3203902
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
Séria PRE-THREAD
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203902
EAN/GTIN 7291075379945
Číslo výrobcu 3203902
Číslo L L24040 948

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,425″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 10,0, Celková délka (OAL) 2,101″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.425″
  • Prumer rezu 2 (DC_2): 0.689″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.429″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.413″
  • Desetinný ekvivalent: 0.425″
  • Prumer príruby (DF): 0.787″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 10.0
  • Celková délka (OAL): 2.101″
  • Délka špicky britu(PL): 0.065″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.89″
  • Délka špicky (SDL): 1.06″