FCP 108 IC908 Ploché vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P)

Č. pol.: 5568090
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
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
Séria SUMOCHAM FLAT HEAD
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5568090
EAN/GTIN 7291075299243
Číslo výrobcu 5568090
Číslo L L24050 452

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr frézy (DC) 10,8 mm, kód velikosti sedla frézy (SSC) 10,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka nástroje (LPR) 4,87 mm.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 60 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.4 mm
  • Prumer rezu (DC) 10.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 3.7 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 10.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.4 mm
  • Prumer pilotního vrtáku (PDD) 2.89 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.17 mm
  • Délka upínace (LPR) 4.87 mm