DCNT 175-042-20A-M20 Výměnné závitníky s břitovými destičkami se sráznou hranou především pro předvrtané otvory

Č. pol.: 3260260
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
Séria PRE-THREAD
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3260260
EAN/GTIN 7291075377712
Číslo výrobcu 3260260
Číslo L L24040 29

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 17,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 17,0, celková délka (OAL) 122 mm, efektivní délka (LU) 50,7 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 17.5 mm
  • Prumer rezu 2 (DC_2) 24 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 17.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 17 mm
  • Prumer príruby (DF) 25 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 17.0
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 175
  • Celková délka (OAL) 122 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.7 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 50 mm
  • Délka špicky (SDL) 42 mm
  • Použitelná délka (LU) 50.7 mm