DCNT 175-042-20A-M20 Mașini de găurit interschimbabile cu Plăcuţe de șanfrenare în principal pentru găuri prefiletate

Cod articol: 3260260
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PRE-THREAD
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3260260
EAN / GTIN 7291075377712
Număr producător 3260260
L-Număr L24040 29

Descriere

Descriere:

Mașini de găurit interschimbabile cu Plăcuţe de șanfrenare în principal pentru găuri prefiletate

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 17.5 mm
  • Diametrul de aşchiere 2 (DC_2): 24 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 17.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 17 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 25 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 17.0
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 175
  • Lungime totală (OAL): 122 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 2.7 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 50 mm
  • Lungimea treptăiş(SDL): 42 mm
  • Lungime utilă (LU): 50.7 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "PRE-THREAD" Vedeţi-le pe toate