DCN 260-078-32R-3D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3203110
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203110
EAN/GTIN 7291075242454
Číslo výrobcu 3203110
Číslo L L24040 701

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 26 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 26,0, celková délka (OAL) 179 mm, efektivní délka (LU) 81,95 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 26 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 26.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 26 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Funkcní délka (LF) 114.27 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 26.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 260
  • Celková délka (OAL) 179 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.95 mm
  • Délka upínace (LPR) 119 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 81.95 mm