DCN 260-078-32R-3D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 3203110
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3203110
EAN / GTIN 7291075242454
Číslo výrobce 3203110
L-číslo L24040 701

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 26 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 26,0, celková délka (OAL) 179 mm, efektivní délka (LU) 81,95 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 26 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 26.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 26 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Funkcní délka (LF) 114.27 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 26.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 260
  • Celková délka (OAL) 179 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.95 mm
  • Délka upínace (LPR) 119 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 81.95 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny