DCN 150-045-19.05R-3D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3202801
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3202801
EAN/GTIN 7291075242669
Číslo výrobcu 3202801
Číslo L L24040 1247

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC) 0,591″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 15,0, Celková délka (OAL) 4,68″, použitelná délka (LU) 1,88″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.98″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.591″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.626″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.591″
  • Desetinný ekvivalent: 0.591″
  • Prumer príruby (DF): 0.98″
  • Funkcní délka (LF): 2.603″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 15.0
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 150
  • Celková délka (OAL): 4.68″
  • Délka špicky britu(PL): 0.107″
  • Délka upínace (LPR): 2.71″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.97″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 1.88″