DCN 110-033-16R-3D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3202786
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3202786
EAN/GTIN 7291075242232
Číslo výrobcu 3202786
Číslo L L24040 703

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 11 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 11,0, celková délka (OAL) 97,6 mm, efektivní délka (LU) 34,67 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 20 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 11 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 11.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 11 mm
  • Prumer príruby (DF) 20 mm
  • Funkcní délka (LF) 47.6 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 11.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 110
  • Celková délka (OAL) 97.6 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.67 mm
  • Délka upínace (LPR) 49.6 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 34.67 mm