QCP 113-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3325638
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3325638
EAN/GTIN 7291075382341
Číslo výrobcu 3325638
Číslo L L24050 1708

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 11,3 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 11,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka břitu (LPR) 7,25 mm

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 11.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.87 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 11.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.38 mm
  • Délka upínace (LPR) 7.25 mm

Vhodné výrobky

Upínač