DCN 100-080-16R-8D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 8xD

Č. pol.: 3202733
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3202733
EAN/GTIN 7291075277623
Číslo výrobcu 3202733
Číslo L L24040 616

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 10 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 10.0, celková délka (OAL) 144,2 mm, efektivní délka (LU) 81,5 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 20 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 10.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 10 mm
  • Prumer príruby (DF) 20 mm
  • Funkcní délka (LF) 94.38 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 10.0
  • Skupina délek 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 100
  • Celková délka (OAL) 144.2 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.5 mm
  • Délka upínace (LPR) 96.2 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 81.5 mm