DCN 100-080-16R-8D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 8xD

Réf.: 3202733
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3202733
EAN / GTIN 7291075277623
Réf. fabricant 3202733
Article hors catalogue L24040 616

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 10.0, Longueur hors tout (OAL) 144.2 mm, Longueur utile (LU) 81.5 mm

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 10 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 10.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 10 mm
  • Diamètre collerette (DF) 20 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 94.38 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 10.0
  • Groupe de longueurs 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 100
  • Longueur hors tout (OAL) 144.2 mm
  • Point Length (PL) 1.5 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 96.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 48 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 81.5 mm