D3N 170-136-20A-8D Těleso vrtáku pro tříbřitou výměnnou hlavu s vnitřním chlazením, stopka Weldon, hloubka vrtání 8xD

Č. pol.: 3391765
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3391765
EAN/GTIN 7291075440492
Číslo výrobcu 3391765
Číslo L L24040 17

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 20 mm, řezný průměr (DC) 17 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 17, celková délka (OAL) 221,3 mm, efektivní délka (LU) 139,52 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 17 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 17.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 17 mm
  • Prumer príruby (DF) 25 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 17
  • Skupina délek 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 170­IQ
  • Celková délka (OAL) 221.3 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.52 mm
  • Délka upínace (LPR) 171.22 mm
  • Použitelná délka (LU) 139.52 mm